FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104461 TS-101.60-514-DIV-GN-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104461
Rubix:999260312023430
Produttore:104461
EAN:0754473162399





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104461 TS-101.60-514-DIV-GN-20
Forme per pavimenti ToughStripe Brady 104461 verdi: marcatura visibile con superfici lucide e adesivo permanente in poliestere, pensate per aree industriali. Resistono al traffico di carrelli elevatori e migliorano sicurezza e organizzazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,1016 m |
| Colore | verde |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Impermeabile | no |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento secco 1,0 (astm/ansi f1679); non scivoloso su superfici pulite/asciutte secondo ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
