SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 630 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GIALLO 7100000852

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose Serie 600

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:GPGE5
Rubix:999210316055151
Produttore:7100000852
EAN:04710367355632
SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 630 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GIALLO 7100000852

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza18,3 m
Coloregiallo

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 630 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE GIALLO 7100000852


Questo materiale antiscivolo con rivestimento minerale è caratterizzato da una superficie altamente durevole e ben visibile. Il design a basso profilo aiuta a ridurre i rischi di inciampo. I nastri e i tappeti antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 sono stati certificati dal National Floor Safety Institute (NFSI) come "ad alta trazione". "Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di "alta trazione" perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.
Il Nastro Antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ General Purpose serie 600 è costituito da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto adesivo in plastica dimensionalmente stabile. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico da basso ad elevato. Progettato principalmente per un uso su pavimenti asciutti, umidi o oleosi di aree industriali e commerciali, con un traffico pedonale elevato o veicolare leggero, come ad esempio: corridoi, zone di produzione e immagazzinamento, rampe, scale, pedane di macchine e uscite di emergenza. Disponibile in vari colori e misure.

Punti di forza

Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato;Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata;Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari;Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo;È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione;Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli;Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate;Certificazione NFSI High Traction

Applicazioni

Flat Surfaces;Steps;Stairways;Entrances;Ramps;Ladders;Lawn Equipment;Snowmobiles;Scooters;Construction Machinery and Vehicles

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50,8 mm
Lunghezza18,3 m
Coloregiallo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore