PACK 10 TOUGHSTRIPE DIECUT SHAPES (LS, TS, +S, FOOTPRINTS AND MORE) 104409-TOPAS YEL
Coppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104409
Rubix:999180400075538
Produttore:104409
EAN:0754473161873






Documenti
Dettagli del prodotto : PACK 10 TOUGHSTRIPE DIECUT SHAPES (LS, TS, +S, FOOTPRINTS AND MORE) 104409-TOPAS YEL
ToughStripe® fustellati sono realizzati in robusto poliestere con adesivo ultra-aggressivo e resistono al traffico dei carrelli elevatori. La marcatura a vista migliora la sicurezza e l'organizzazione in quasi tutti gli ambienti industriali. La superficie altamente lucida brilla come vernice nuova e resiste al traffico dei carrelli elevatori senza strappi o sollevamenti. Ideale per marcare corridoi, corridoi, passaggi e luoghi di stoccaggio e per identificare attrezzature e percorsi di uscita. Può essere facilmente applicato da una sola persona che lavora da sola. Include 5 a destra e 5 a sinistra/confezione.
Applicazioni
Floor Marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | giallo |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,09 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 35,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
