FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104446 TS-76.20-514-COR-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104446
Rubix:999260312023415
Produttore:104446
EAN:0754473162245





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104446 TS-76.20-514-COR-BK-20
Extremely durable Tough Stripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme pretagliate ToughStripe Brady per segnaletica a pavimento. Angolo L nero con adesivo permanente e alta resistenza per ambienti con carrelli.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità a secco: 1,0 (astm/ansi f1679) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
