FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104437 TS-50.80-514-DIV-GN-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104437
Rubix:999260312023406
Produttore:104437
EAN:0754473162153





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104437 TS-50.80-514-DIV-GN-20
Forme pre-fustellate ToughStripe Brady 104437 verdi (Divider T Marks) per marcatura pavimenti. Range di servizio 10–60°C. Confezione 20.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 127 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,0508 m |
| Colore | verde |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere (toughstripe b-514) con adesivo ultra-aggresivo |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2032 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 28,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
