FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104470 TS-50.80-514-CEN-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104470
Rubix:999260312023439
Produttore:104470
EAN:0754473162481





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104470 TS-50.80-514-CEN-BK-20
Forme pretagliate ToughStripe Brady per segnaletica a pavimento. Nero, adesivo permanente e superficie antiscivolo per corridoi e aree di sicurezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | nero |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità 1,0 su superficie asciutta (astm/ansi f1679); prodotto in grado di superare standard di sicurezza per superfici pulite, asciutte e antiscivolo. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
