FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104523 TS-88.90-514-PREDIA-YL-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104523
Rubix:999260312023463
Produttore:104523
EAN:0754473163013






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104523 TS-88.90-514-PREDIA-YL-RL
ToughStripe Brady 104523 con cerchi predistanziati gialli Ø88,90 mm: adesivo permanente, superficie lucida e indice di scivolamento a secco 1,0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | giallo |
| Materiale | poliestere con overlaminazione in poliestere (brady b-514); adesivo gomma permanente |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento a secco 1,0 (astm/ansi f1679) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,29 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 141,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
