ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104404 TS-DIA89-514-BK-RL
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104404
Rubix:999260312023387
Produttore:104404
EAN:0754473161828





Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104404 TS-DIA89-514-BK-RL
Etichetta ToughStripe Brady pretagliata nera a forma di cerchio Ø88,9 mm. Adesivo permanente e sovralaminazione in poliestere per segnaletica pavimenti resistente nel tempo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Impermeabile | sì |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità secco 1,0 (astm / ansi f1679) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,41 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 226,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
