FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104436 TS-50.80-514-DIV-RD-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104436
Rubix:999260312023405
Produttore:104436
EAN:0754473162146





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104436 TS-50.80-514-DIV-RD-20
Forme ToughStripe Brady 104436 a “T” in rosso per la marcatura di pavimenti. Adesivo permanente e sovralaminazione trasparente: spessore 0,20 mm e indice di scivolamento dry 1,0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 127 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | rosso |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con laminato di protezione in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento (dry) 1,0 su superficie asciutta (astm/ansi f1679). brady b-514 supera i requisiti per superfici pulite/asciutte antiscivolo (ansi a1264.2-2006) ed è conforme a osha 1910.22. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
