ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104417 TS-50.80X127.00-514-ARO-WT-100
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104417
Rubix:999260312023398
Produttore:104417
EAN:0754473161958

Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104417 TS-50.80X127.00-514-ARO-WT-100
Etichetta per pavimenti ToughStripe Brady 104417 a freccia bianca: poliestere resistente con adesivo permanente aggressivo e finitura lucida, pensata per reggere traffico carrelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | bianco |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,30 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 132,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
