1967547-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 10 ML
LOCTITE 603
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Loctite:603
Rubix:160000001868400
Produttore:1967547
EAN:4058093011935
Dettagli del prodotto : 1967547-BLOCCANTE AD ALTA RESISTENZA, BASSA VISCOSITA' PER PARTI CILINDRICHE 603 - 10 ML
LOCTITE 603 è un bloccante ad alta resistenza. Concepito per l'incollaggio di parti cilindriche, in particolare per cuscinetti sinterizzati e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia costante delle superfici. Il prodotto polimerizza in assenza di aria fra superfici metalliche a stretto contatto, e previene allentamenti e perdite dovuti a urti o vibrazioni. È altamente oleocompatibile.
Punti di forza
Bloccante ad alta resistenza
Adatto in particolare a cuscinetti sinterizzati
Altamente oleocompatibile
Adatto in particolare a cuscinetti sinterizzati
Altamente oleocompatibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28000 m |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
