FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104472 TS-76.20-514-CEN-RD-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104472
Rubix:999260312023441
Produttore:104472
EAN:0754473162504





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104472 TS-76.20-514-CEN-RD-20
ToughStripe Brady 104472 rosso con forme pre-spaziate centro + segni: adesivo permanente su poliestere B-514 per marcatura a pavimento antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | rosso |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sopraguaina (overlaminate) in poliestere trasparente rigido; adesivo permanente in gomma |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | non scivoloso su superfici pulite e asciutte (ansi a1264.2-2006; osha 1910.22) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 42,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
