FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104475 TS-76.20-514-CEN-YL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104475
Rubix:999260312023444
Produttore:104475
EAN:0754473162535







Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | giallo |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104475 TS-76.20-514-CEN-YL-20
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme ToughStripe pre-fustellate Brady 104475 giallo: poliestere resistente con adesivo permanente. Ideali per marcatura pavimenti in ambienti industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | giallo |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2032 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione