FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104529 TS-50.80-514-PREARO-YL-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104529
Rubix:999260312023469
Produttore:104529
EAN:0754473163075
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104529 TS-50.80-514-PREARO-YL-RL
Frecce da pavimento Brady pre-spaziate 104529 (ro=55 pz)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,73 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 218,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione






