SAFETY-WALK CONFORMABLE - SERIE 510 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000051948

3M™ Safety-Walk™ Nastro antiscivolo conformabile serie 500

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:COZW30
Rubix:999210316055141
Produttore:7000051948
EAN:00048011192833
SAFETY-WALK CONFORMABLE - SERIE 510 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000051948

Riepilogo info tecniche

Larghezza304,8 mm
Lunghezza18,3 m
Colorenero

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK CONFORMABLE - SERIE 510 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7000051948


Il nastro antiscivolo conformabile 3M™ Safety-Walk™ serie 500 è un materiale antiscivolo ad alta frizione, con una composizione speciale in alluminio che si adatta ai bordi e aderisce alle superfici irregolari, come le piastre metalliche a motivo diamantato, le teste delle viti e i pioli delle scale. Principalmente destinato all'uso su superfici irregolari o sagomate nelle aree industriali, commerciali e della ristorazione. Colore di sicurezza giallo per garantire un'elevata visibilità e permettere l'identificazione delle zone a rischio.
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series is a high friction, slip-resistant material that has a special aluminium backing that conforms around edges and adheres to irregular surfaces such as diamond tread plate, screw heads and ladder rungs. Primarily for use on dimpled or patterned surfaces in industrial, food service or commercial areas. Safety yellow colour for high visibility and easy identification of hazard areas.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza304,8 mm
Lunghezza18,3 m
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore