FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104432 TS-50.80-514-COR-BL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104432
Rubix:999260312023401
Produttore:104432
EAN:0754473162108



Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104432 TS-50.80-514-COR-BL-20
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme pre-tagliate ToughStripe® Brady blu per marcatura pavimenti. Poliestere resistente con adesivo permanente: restano in posizione anche con traffico carrelli.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 127 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | blu |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | dry slip index 1.0 (astm/ansi f1679); non-slip per ansi a1264.2-2006 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
