SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 102MM X 18.3MT 7100383008
3M™ Safety-Walk™ Nastro antiscivolo Standard 613
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100383008
Rubix:999251201000190
EAN:50068060170052

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 102MM X 18.3MT 7100383008
Le bande antiscivolo Safety-Walk™ Standard possono essere utilizzate su tutte le superfici lisce soggette a intenso traffico pedonale e rotolante. I nastri hanno una lunga durata. Grazie all'eccellente adesione e alla flessibilità del prodotto, aderiscono a qualsiasi supporto. Ideale per applicazioni in aree di produzione e stoccaggio, rampe, scale, scale a pioli, gradini di macchinari e veicoli. Nastro antiscivolo per traffico pedonale da leggero a pesante.
Punti di forza
I granuli abrasivi di alta qualità garantiscono un'azione duratura in qualsiasi applicazione
Il profilo basso evita il rischio di inciampo
La superficie molto resistente sopporta carichi rotolanti pesanti
L'adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni facilita l'applicazione
Strato adesivo sensibile alla pressione di alta qualità per un'applicazione semplice
Applicazioni: superfici piane, gradini, scale, ingressi, rampe, scale a pioli, attrezzi da giardino, motoslitte, scooter, macchine da costruzione e veicoli
Disponibile in nero, marrone, giallo e trasparente - sono disponibili anche forme e formati personalizzati
Certificazione antiscivolo NFSI
Il profilo basso evita il rischio di inciampo
La superficie molto resistente sopporta carichi rotolanti pesanti
L'adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni facilita l'applicazione
Strato adesivo sensibile alla pressione di alta qualità per un'applicazione semplice
Applicazioni: superfici piane, gradini, scale, ingressi, rampe, scale a pioli, attrezzi da giardino, motoslitte, scooter, macchine da costruzione e veicoli
Disponibile in nero, marrone, giallo e trasparente - sono disponibili anche forme e formati personalizzati
Certificazione antiscivolo NFSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 102 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | nero |
| Materiale | minerale, carta con rivestimento in poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore