FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104482 TS-101.60-514-CEN-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104482
Rubix:999260312023451
Produttore:104482
EAN:0754473162603





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104482 TS-101.60-514-CEN-BK-20
Forme pre-fustellate ToughStripe® Brady B-514 nere per marcatura pavimenti: resistenti al traffico, adesione permanente e anti-scivolo per ambienti industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Impermeabile | sì |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento a secco 1,0 (astm/ansi f1679); supera gli standard per superfici pulite e asciutte non scivolose: ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
