COPPIA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104410 TS-514-FOOT-BK-10
Coppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104410
Rubix:999260312023391
Produttore:104410
EAN:0754473161880





Documenti
Dettagli del prodotto : COPPIA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104410 TS-514-FOOT-BK-10
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Coppia di nastri ToughStripe per marcatura pavimenti con impronte prestampate. Nere, in poliestere con overlaminato e adesivo permanente: ideali per linee durevoli.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | nero |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,203 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,09 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 35,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
