FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104481 TS-101.60-514-CEN-YL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104481
Rubix:999260312023450
Produttore:104481
EAN:0754473162597







Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | giallo |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104481 TS-101.60-514-CEN-YL-20
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme pretagliate ToughStripe Brady 104481 giallo per segnaletica pavimenti. Poliestere con sovralaminato e adesivo permanente: resistono al traffico dei carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | giallo |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (overlaminate) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione