FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104440 TS-50.80-514-DIV-BK-20

Forme

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:104440
Rubix:999260312023409
Produttore:104440
EAN:0754473162184
FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104440 TS-50.80-514-DIV-BK-20

Riepilogo info tecniche

Larghezza127 mm
Lunghezza0,127 m
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104440 TS-50.80-514-DIV-BK-20


Extremely durable Tough Stripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme prefustellate ToughStripe® Brady con motivo a T divisorio in nero. In poliestere resistente, progettate per marcatura pavimenti e traffico di carrelli (≈10–60°C).

Punti di forza

•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza127 mm
Lunghezza0,127 m
Colorenero
Colore secondarionessun colore secondario
Materialepoliestere con overlaminato in poliestere
Temperatura minima10 °C
Temperatura massima60 °C
Spessore0,2032 mm
Resistenza allo scivolamentosuperficie antiscivolo per ambienti puliti e asciutti (clean, dry non-slip).
22,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
27,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione