SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 620 NASTRO ANTISCIVOLO TRASPARENTE 7000042869
3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose Serie 600
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:ATR1825
Rubix:999191000092679
Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 620 NASTRO ANTISCIVOLO TRASPARENTE 7000042869
Questo materiale antiscivolo con rivestimento minerale è caratterizzato da una superficie altamente durevole e ben visibile. Il design a basso profilo aiuta a ridurre i rischi di inciampo. I nastri e i tappeti antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 sono stati certificati dal National Floor Safety Institute (NFSI) come "ad alta trazione". "Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di "alta trazione" perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series is a mineral-coated, abrasive material adhered by a durable resin to a pressure-sensitive adhesive backed plastic film. It provides an effective slip resistant surface in light to heavy shoe-traffic areas. Primarily for use on dry, wet, oily floors in industrial and commercial applications with intensive pedestrian or light vehicle traffic such as: corridors, production and storage rooms, ramps, stairways, ladders, footplates on machines and emergency exits. Available in a variety of colours and sizes.
Punti di forza
Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato;Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata;Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari;Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo;È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione;Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli;Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate;Certificazione NFSI High Traction
Applicazioni
Flat Surfaces;Steps;Stairways;Entrances;Ramps;Ladders;Lawn Equipment;Snowmobiles;Scooters;Construction Machinery and Vehicles
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
