FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104474 TS-76.20-514-CEN-BL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104474
Rubix:999260312023443
Produttore:104474
EAN:0754473162528





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104474 TS-76.20-514-CEN-BL-20
Forme pretagliate ToughStripe Brady con marcatura a croce blu, ideali per segnalare corsie e aree di sicurezza sul pavimento. Adesivo permanente e robusto supporto in poliestere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | blu |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Impermeabile | sì |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità 1,0 su fondo asciutto (tribometro english xl a incidenza variabile); superficie non scivolosa secondo standard ansi/osha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
