FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104464 TS-101.60-514-DIV-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104464
Rubix:999260312023433
Produttore:104464
EAN:0754473162429





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104464 TS-101.60-514-DIV-BK-20
Forme prestampate ToughStripe per la marcatura di pavimenti e aree di sicurezza. Nero, materiale B-514 con indice di scivolamento secco 1.0 e adesivo permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,1016 m |
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 54 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | dry slip index 1.0 (english xl variable incidence tribometer, astm/ansi f1679). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
