FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104526 TS-50.80-514-PREARO-RD-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104526
Rubix:999260312023466
Produttore:104526
EAN:0754473163044
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104526 TS-50.80-514-PREARO-RD-RL
Frecce a pavimento Brady pre-spaziate 104526 (ro=55 pz)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,73 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 218,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





