SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 620 NASTRO ANTISCIVOLO TRASPARENTE 7100146041
3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose Serie 600
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100146041
Rubix:999191000101739
Produttore:7100146041
Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 620 NASTRO ANTISCIVOLO TRASPARENTE 7100146041
Questo materiale antiscivolo con rivestimento minerale è caratterizzato da una superficie altamente durevole e ben visibile. Il design a basso profilo aiuta a ridurre i rischi di inciampo. I nastri e i tappeti antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 sono stati certificati dal National Floor Safety Institute (NFSI) come "ad alta trazione". "Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di "alta trazione" perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.
Punti di forza
Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato;Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata;Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari;Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo;È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione;Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli;Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate;Certificazione NFSI High Traction
Applicazioni
Flat Surfaces;Steps;Stairways;Entrances;Ramps;Ladders;Lawn Equipment;Snowmobiles;Scooters;Construction Machinery and Vehicles
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 152,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
