ADESIVO ANTISDRUCCIOLO 880522

Profilo paragradino antiscivolo giallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:880522
Rubix:999191000050657
EAN:3660338339097
ADESIVO ANTISDRUCCIOLO 880522

Riepilogo info tecniche

Larghezza55 mm
Lunghezza1 m
Coloregiallo

Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO ANTISDRUCCIOLO 880522


Sporgenza per gradini anti-scivolo in carburo di silicio giallo che permette di limitare il rischio di scivolare sui gradini o le scale, segnalando la presenza di gradini.
Bordo posteriore smussato per una maggiore sicurezza.
Scivolamento testato R13 secondo la norma BS7976-2:2002.
PTV 79 su secco.
PTV 73 su umido.
Incendio testato secondo la EN9239-1:2010.
Uso interno o esterno.
Da incollare sulla sporgenza dei gradini con un apposito adesivo (non incluso - questo prodotto non è autoadesivo per adattarsi a tutti gli ambienti e rivestimenti di scale).
Lunghezza 1 m, altezza 55 mm, larghezza 55 mm.
Peso 600 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza55 mm
Lunghezza1 m
Coloregiallo
13,75 IVA esclusa
/ Unità
16,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione