FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104483 TS-101.60-514-CEN-WT-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104483
Rubix:999260312023452
Produttore:104483
EAN:0754473162610


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104483 TS-101.60-514-CEN-WT-20
Forme prefabbricate ToughStripe Brady 104483 in poliestere con sovralaminazione, colore bianco. Ideali per la segnaletica a pavimento: alta resistenza e adesione permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità a secco (dry slip index) 1,0 (astm/ansi f1679) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione