ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104412 TS-50.80X127.00-514-ARO-RD-100
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104412
Rubix:999260312023393
Produttore:104412
EAN:0754473161903





Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104412 TS-50.80X127.00-514-ARO-RD-100
Frecce adesive ToughStripe Brady 104412 rosse in poliestere resistente, con adesivo permanente. Realizzate per segnaletica a pavimento e resistenza al traffico carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | rosso |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (b-514) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Impermeabile | sì |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679, tribometro xl); supera ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,53 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 127,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
