FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104469 TS-50.80-514-CEN-YL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104469
Rubix:999260312023438
Produttore:104469
EAN:0754473162474






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104469 TS-50.80-514-CEN-YL-20
Forme pre-prefustellate ToughStripe Brady 104469 giallo per segnaletica pavimenti. Poliestere resistente e adesivo aggressivo: alta visibilità e tenuta al traffico dei carrelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | giallo |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità 1,0 (superficie asciutta) secondo astm/ansi f1679 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 28,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
