NASTRO 04416-00002-00

tesa® 4416

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4416 66M 470MM WHITE
Rubix:999240905000907
Produttore:04416-00002-00
EAN:4063565249211
NASTRO 04416-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza470 mm
Lunghezza66 m
Colorebianco

Dettagli del prodotto : NASTRO 04416-00002-00


tesa® 4416 è un nastro protettivo per superfici interne sviluppato appositamente per pavimenti e altre superfici e in grado di assicurare una protezione efficace contro danni, abrasione e sporco. È costituito da un supporto in PP bianco goffrato e rivestito da un adesivo acrilico rimovibile. Il supporto in rilievo assicura una buona presa e riduce il rischio di scivolamento, soprattutto nelle aree con problemi di sicurezza. L'adesivo acrilico aderisce bene a varie superfici e non lascia residui dopo la rimozione. tesa® 4416 è conforme alla categoria R9 secondo la norma DIN EN 16165 e alla normativa tecnica tedesca ASR A1.5.

Punti di forza

- Facile da applicare e da maneggiare - Si incolla bene su varie superfici - Facile rimozione in un unico pezzo senza lasciare residui - Supporto sicuro e goffrato - Resistenza allo scivolamento R9 secondo la norma DIN EN 16165

Applicazioni

- Protezione del pavimento durante i lavori di assemblaggio in treni, navi, autobus o altri veicoli. - Protezione dei pavimenti dell'area di produzione che garantisce una protezione affidabile contro lo sporco e l'abrasione. - tesa® 4416 è adatto per applicazioni in ambienti interni fino a 10 settimane.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza470 mm
Lunghezza66 m
Colorebianco
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza