COPPIA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104406 TS-514-FOOT-RD-10
Coppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104406
Rubix:999260312023389
Produttore:104406
EAN:0754473161842





Documenti
Dettagli del prodotto : COPPIA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104406 TS-514-FOOT-RD-10
Extremely durable ToughStripe® floor marking tapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Coppia di forme pretagliate ToughStripe Brady TS-514-FOOT-RD-10 rosse per la marcatura dei pavimenti. In poliestere con sovralaminato: alta resistenza e finitura lucida.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | rosso |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 36,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
