FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104434 TS-50.80-514-COR-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104434
Rubix:999260312023403
Produttore:104434
EAN:0754473162122





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104434 TS-50.80-514-COR-BK-20
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme prefustellate ToughStripe Brady per marcatura pavimenti: angoli a “L” neri 104434 in poliestere con adesivo permanente, per aree ad alto traffico.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere (b-514) con sovralaminato in poliestere e adesivo in gomma permanente |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Impermeabile | sì |
| Resistenza allo scivolamento | supera ansi 137.1 per superfici pulite e asciutte antiscivolo (clean, dry non-slip surfaces). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
