FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104462 TS-101.60-514-DIV-BL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104462
Rubix:999260312023431
Produttore:104462
EAN:0754473162405





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104462 TS-101.60-514-DIV-BL-20
Forme pretagliate ToughStripe® Brady per la segnaletica a pavimento: marker a T blu per divisione aree. Facili da applicare e progettati per traffico intenso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | blu |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (adesivo gomma permanente) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2032 mm |
| Resistenza allo scivolamento | superficie non scivolosa per superfici pulite e asciutte (conforme/oltre gli standard di sicurezza ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
