FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104520 TS-88.90-514-PREDIA-GN-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104520
Rubix:999260312023460
Produttore:104520
EAN:0754473162986






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104520 TS-88.90-514-PREDIA-GN-RL
Forme pre-distanziate ToughStripe Brady 104520 in verde: punti su liner continuo, per segnalare corsie e percorsi con ottima tenuta e finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | verde |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere stampato con sovralaminazione in poliestere (overlaminate) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | rutschindex 1,0 (asciutto), astm/ansi f1679 (materiale brady b-514). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,26 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 136,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
