FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104453 TS-76.20-514-DIV-WT-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104453
Rubix:999260312023422
Produttore:104453
EAN:0754473162313


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104453 TS-76.20-514-DIV-WT-20
ToughStripe Brady 104453 in bianco: forme pretagliate a marchio a T per pavimenti, ideali per aree di passaggio e antiscivolo. Installazione rapida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | bianco |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità a secco 1,0 quando testato con astm/ansi f1679; supera gli standard di sicurezza per superfici pulite e asciutte non antiscivolo secondo ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione