FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104554 TS-50.80-514-PREARO-BK-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104554
Rubix:999260312023470
Produttore:104554
EAN:0754473015947
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104554 TS-50.80-514-PREARO-BK-RL
Frecce per pavimento Brady pre-spaziate 104554 (ro=55 pz)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,73 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 218,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





