FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104480 TS-101.60-514-CEN-BL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104480
Rubix:999260312023449
Produttore:104480
EAN:0754473162580





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104480 TS-101.60-514-CEN-BL-20
Forme preforate ToughStripe Brady 104480 blu in materiale B-514, con elevata resistenza per segnaletica a pavimento antiscivolo. Conforme a ANSI/OSHA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 101,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | blu |
| Materiale | polyester with polyester overlaminate |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | dry slip index: 1.0 (astm/ansi f1679). eccede standard sicurezza superfici non-slip asciutte per ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
