FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104521 TS-88.90-514-PREDIA-RD-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104521
Rubix:999260312023461
Produttore:104521
EAN:0754473162993






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104521 TS-88.90-514-PREDIA-RD-RL
Punti predistanz. ToughStripe Brady 104521 di colore rosso, in poliestere B-514 con finitura lucida. Ideali per segnaletica a pavimento antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | rosso |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,203 mm |
| Resistenza allo scivolamento | superficie antiscivolo a secco; per materiale brady b-514 indice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679) e conforme a ansi a1264.2-2006 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,26 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 136,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
