FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104435 TS-50.80-514-COR-WT-20

Forme

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:104435
Rubix:999260312023404
Produttore:104435
EAN:0754473162139
FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104435 TS-50.80-514-COR-WT-20

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza0,127 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104435 TS-50.80-514-COR-WT-20


Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme pre-fustellate ToughStripe Brady 104435: angoli L bianco 2" x 5" per segnaletica a pavimento con adesivo permanente. Resistente al traffico.

Punti di forza

•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50,8 mm
Lunghezza0,127 m
Colorebianco
Colore secondarionessun colore secondario
Materialepolyester with polyester overlaminate
Temperatura minima10 °C
Temperatura massima60 °C
Spessore0,2 mm
€ 23,55 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 28,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione