NASTRO ANTISCIVOLO SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO 310, NERO, 51 MM X 18.3 M 7100369066
3M™ Safety-Walk™ Nastro antiscivolo resiliente a grana media 321
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100369066
Rubix:999260608003525
EAN:50068060165058

Dettagli del prodotto : NASTRO ANTISCIVOLO SAFETY-WALK RESILIENT MEDIO 310, NERO, 51 MM X 18.3 M 7100369066
La serie 300 3M™ Safety-Walk™ nastro antiscivolo a grana media offre una superficie antiscivolo a grana media e uno strato adesivo sensibile alla pressione. Garantisce una superficie antiscivolo sicura, confortevole e igienica per aree in cui le persone camminano a piedi nudi o con scarpe. Adatto per spogliatoi, intorno a piscine e vasche su barche e banchine, moto d'acqua, attrezzature per atletica e sci nautico e sistemi di trasporto. Può anche essere utilizzato per migliorare le proprietà antiscivolo di altre superfici. Disponibile in varie dimensioni e colori.
Punti di forza
Superficie antiscivolo con aderenza media e adesivo sensibile alla pressione per una maggiore sicurezza
Progettato per aree in cui si cammina a piedi nudi, ma adatto anche al passaggio con scarpe leggere
Adesivo durevole per prestazioni di lunga durata
Nastro adesivo: varie dimensioni, da 25 mm a 914 mm di larghezza e 18,3 m di lunghezza
Sono disponibili forme e dimensioni personalizzate
Certificato dal NFSI (National Floor Safety Institute) come "High Traction"
Progettato per aree in cui si cammina a piedi nudi, ma adatto anche al passaggio con scarpe leggere
Adesivo durevole per prestazioni di lunga durata
Nastro adesivo: varie dimensioni, da 25 mm a 914 mm di larghezza e 18,3 m di lunghezza
Sono disponibili forme e dimensioni personalizzate
Certificato dal NFSI (National Floor Safety Institute) come "High Traction"
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 51 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | nero |
| Materiale | vinile, carta rivestita in polietilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 141,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione