ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104414 TS-50.80X127.00-514-ARO-BL-100
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104414
Rubix:999260312023395
Produttore:104414
EAN:0754473161927





Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104414 TS-50.80X127.00-514-ARO-BL-100
Etichetta ToughStripe Brady 104414 con frecce blu preformate. Dimensioni 50,8 x 127 mm; materiale B-514 con sovralaminato e adesivo permanente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | blu |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (b-514) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,203 mm |
| Impermeabile | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,30 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 132,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
