Riferimenti
Walter:F1675.B.063.Z06.50.K
Rubix:999240115009782
Produttore:5001539

Dettagli del prodotto : 5001539-FRESE SALDOBRASATE F1675.B.063.Z06.50.K
Frese per spallamenti elicoidali saldate F1675 • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=90° • metrico • Dc=63mm • Z=6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 27 mm |
| Z | 6 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Stelo | montaggio din 138 (cava/chiavetta trasversale) |
| Diametro stelo | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 740,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 902,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione