Dado scanalato / Dado di bloccaggio SKF KM 27, Filettatura interna: M 135x2 | Diametro nominale (metrico): 135 mm

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:KM 27
Rubix:160000000410285
Produttore:10999
EAN:7316577011251
ACCESSORI KM 27

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)135 mm
Filettatura internam 135x2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI KM 27


Le ghiere di bloccaggio KM(L) con filettatura metrica si utilizzano per vincolare i cuscinetti sull'albero. Sono dotate di quattro scanalatura equidistanti sulla circonferenza per consentire l'utilizzo di una chiave a percussione. Queste ghiere di bloccaggio si fissano sull'albero mediante rosette di sicurezza serie MB(L). Per le ghiere di bloccaggio serie KM si possono utilizzare le rosette di sicurezza più robuste della serie MB .. A. Le ghiere di bloccaggio serie KM si possono riutilizzare, se non sono state danneggiate.

Punti di forza

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1390 g
Diametro nominale (metrico)135 mm
Filettatura internam 135x2
Passo della filettatura2 mm
Diametro esterno175 mm
Diametro su piatti135 mm
Peso1,4 kg
Paese d'origineSE
Codice doganale73181639
€ 105,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.