GIUBBOTTO DA LAVORO 860622
Giacca softshell street'r 2 in 1 (giacca + gilet)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:860622
Rubix:170000000538387
EAN:3660338154461

Documenti
Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO DA LAVORO 860622
Giacca Softshell morbida e leggera. La membrana idrorepellente e traspirante integrata nel tessuto rende questo gilet una giacca antivento impermeabile e traspirante. Maniche rimovibili. Collo con zip. Protezione renale posteriore.
Tessuto Softshell laminato a 3 strati. 2 tasche inferiori con cerniera, tasca sul petto, tasca interna..
Membrana esterna 100% poliestere TPU (3000/3000).
Interno 100% poliestere..
RETHIOTEX®, fascia termo-trasferibile con microsfere,.
Conforme alla norma ISO 20471. Standard: EN ISO 20471
Tessuto Softshell laminato a 3 strati. 2 tasche inferiori con cerniera, tasca sul petto, tasca interna..
Membrana esterna 100% poliestere TPU (3000/3000).
Interno 100% poliestere..
RETHIOTEX®, fascia termo-trasferibile con microsfere,.
Conforme alla norma ISO 20471. Standard: EN ISO 20471
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | blu navy |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione