CACCIAVITE DI PRECISIONE PHILLIPS LUNGHEZZA (MM) 60 5079134

GIRAVITE DI PRECISIONE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5079134
Rubix:999180600003768
CACCIAVITE DI PRECISIONE PHILLIPS LUNGHEZZA (MM) 60 5079134
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph0
Lunghezza della lama60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CACCIAVITE DI PRECISIONE PHILLIPS LUNGHEZZA (MM) 60 5079134


Punta nera di massima aderenza lavorata con precisione. Impugnatura ergonomica per un uso rapido.
Materiali di alta qualità e tecnologia del manico bi-materiale per una presa confortevole.
Fori per il fissaggio a parete in officina. Una punta rotativa che permette una rotazione precisa in zone difficili da raggiungere.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaphillips (ph)
Grandezza improntaph0
Lunghezza della lama60 mm
Lunghezza60 mm
2,83 IVA esclusa
/ Unità
3,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore