012900021-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAMAX 3,5X100 1290 3,5X100
Giravite per viti a testa con intaglio cromati punta nera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1290 3,5X100
Rubix:160000000008377
Produttore:012900021
EAN:8014230382357


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012900021-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAMAX 3,5X100 1290 3,5X100
Giravite per viti a testa con intaglio cromati punta nera
Punti di forza
Giravite per viti a testa con intaglio cromati punta nera
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 39,3 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 196 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore