012900039-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAMAX 5,5X100 1290 5,5X100
Giravite per viti a testa con intaglio cromati punta nera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1290 5,5X100
Rubix:160000000008381
Produttore:012900039
EAN:8014230382418


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012900039-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAMAX 5,5X100 1290 5,5X100
Giravite per viti a testa con intaglio cromati punta nera
Punti di forza
Giravite per viti a testa con intaglio cromati punta nera
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x115x55 mm |
|---|---|
| Peso | 62,5 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 5,5 |
| Lunghezza della lama | 100 mm |
| Lunghezza | 209 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore