012620106-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH2 N6X30 1262N 6X30

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® TIPO CORTISSIMO BETA 1262N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1262N 6X30
Rubix:160000000008126
Produttore:012620106
EAN:8014230604152
012620106-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH2 N6X30 1262N 6X30

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012620106-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH2 N6X30 1262N 6X30


UNI/ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x65x40 mm
Peso40,8 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta2
Lunghezza della lama30 mm
Lunghezza30 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
4,93 IVA esclusa
/ Unità
6,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore