012970015-GIRAVITE TX BETAMAX 4X80 TX15 1297TX 15
GIRAVITI BETAMAX PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 1297TX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1297TX 15
Rubix:160000000008499
Produttore:012970015
EAN:8014230385419


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012970015-GIRAVITE TX BETAMAX 4X80 TX15 1297TX 15
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso | 54,6 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 15 |
| Lunghezza della lama | 80 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore